Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024912-A

  • ERIKS:23997320
  • Fabricant:4012802424560
Image 1
Ajouter à la liste

167,72 €/ Unitéhors TVA

202,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0249
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
25 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
70 kN
Charge statique
121 kN
Vitesse de référence
2.65 rpm
Vitesse limite
4650 rpm
Nombre de séries
Deux rangée