Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL0249/500-A-C3

  • ERIKS:13560390
  • Fabricant:4054366692290
Image 1
Ajouter à la liste

30 032,04 €/ Unitéhors TVA

36 338,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0249
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
500 mm
Diamètre extérieur
670 mm
Largeur
170 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Deux rangée