Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024896

  • ERIKS:14176661
Image 1
Ajouter à la liste

19 893,90 €/ Unitéhors TVA

24 071,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0248
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
118 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.62 kN
Charge statique
4.8 kN
Vitesse de référence
290 rpm
Vitesse limite
560 rpm
Nombre de séries
Deux rangée