Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024892

  • ERIKS:14176660
Image 1
Ajouter à la liste

17 774,27 €/ Unitéhors TVA

21 506,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0248
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
460 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Largeur
118 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.57 kN
Charge statique
4.5 kN
Vitesse de référence
310 rpm
Vitesse limite
580 rpm
Nombre de séries
Deux rangée