9 525,20 €/ Unitéhors TVA
11 525,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0248 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 900 kN |
Charge statique | 2.48 kN |
Vitesse de référence | 430 rpm |
Vitesse limite | 770 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |