Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024872-A

  • ERIKS:13560385
  • Fabricant:4012802464610
Image 1
Ajouter à la liste

9 525,20 €/ Unitéhors TVA

11 525,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0248
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
900 kN
Charge statique
2.48 kN
Vitesse de référence
430 rpm
Vitesse limite
770 rpm
Nombre de séries
Deux rangée