5 772,15 €/ Unitéhors TVA
6 984,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0248 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 850 kN |
Charge statique | 2.22 kN |
Vitesse de référence | 495 rpm |
Vitesse limite | 860 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |