3 848,10 €/ Unitéhors TVA
4 656,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0248 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 820 kN |
Charge statique | 2.07 kN |
Vitesse de référence | 550 rpm |
Vitesse limite | 920 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |