3 499,57 €/ Unitéhors TVA
4 234,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0248 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 350 mm |
Largeur | 69 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 700 kN |
Charge statique | 1.82 kN |
Vitesse de référence | 570 rpm |
Vitesse limite | 980 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |