Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024852-A

  • ERIKS:23997447
  • Fabricant:4012802451658
Image 1
Ajouter à la liste

3 332,39 €/ Unitéhors TVA

4 032,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0248
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
540 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse de référence
650 rpm
Vitesse limite
1080 rpm
Nombre de séries
Deux rangée