2 056,27 €/ Unitéhors TVA
2 488,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0248 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 510 kN |
Charge statique | 1.26 kN |
Vitesse de référence | 730 rpm |
Vitesse limite | 1170 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |