Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024844-A-C3

  • ERIKS:13251192
  • Fabricant:4047643175586
Image 1
Ajouter à la liste

1 714,28 €/ Unitéhors TVA

2 074,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0248
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
335 kN
Charge statique
840 kN
Vitesse de référence
850 rpm
Vitesse limite
1290 rpm
Nombre de séries
Deux rangée