Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024838-A

  • ERIKS:11835704
  • Fabricant:4054365554926
Image 1
Ajouter à la liste

1 242,28 €/ Unitéhors TVA

1 503,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0248
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
310 kN
Charge statique
730 kN
Vitesse de référence
1.03 rpm
Vitesse limite
1480 rpm
Nombre de séries
Deux rangée