Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024836-A

  • ERIKS:11835703
  • Fabricant:4012802460964
Image 1
Ajouter à la liste

1 035,78 €/ Unitéhors TVA

1 253,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0248
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
45 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
270 kN
Charge statique
640 kN
Vitesse de référence
1.07 rpm
Vitesse limite
1560 rpm
Nombre de séries
Deux rangée