Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024834-A-C3

  • ERIKS:13251188
  • Fabricant:4012802445862
Image 1
Ajouter à la liste

863,15 €/ Unitéhors TVA

1 044,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0248
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
45 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
260 kN
Charge statique
600 kN
Vitesse de référence
1.18 rpm
Vitesse limite
1670 rpm
Nombre de séries
Deux rangée