Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024832-A-C3

  • ERIKS:13448484
  • Fabricant:4047643175500
Image 1
Ajouter à la liste

664,30 €/ Unitéhors TVA

803,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0248
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
237 kN
Charge statique
560 kN
Vitesse de référence
1.2 rpm
Vitesse limite
1800 rpm
Nombre de séries
Deux rangée