632,60 €/ Unitéhors TVA
765,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0248 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 231 kN |
Charge statique | 530 kN |
Vitesse de référence | 1.27 rpm |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |