Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL024830-A

  • ERIKS:11835701
  • Fabricant:4012802135022
Image 1
Ajouter à la liste

632,60 €/ Unitéhors TVA

765,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0248
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
231 kN
Charge statique
530 kN
Vitesse de référence
1.27 rpm
Vitesse limite
1900 rpm
Nombre de séries
Deux rangée