11 743,17 €/ Unitéhors TVA
14 209,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0149 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 118 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.79 kN |
Charge statique | 4.45 kN |
Vitesse de référence | 350 rpm |
Vitesse limite | 730 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |