10 485,60 €/ Unitéhors TVA
12 687,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0149 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 118 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.75 kN |
Charge statique | 4.25 kN |
Vitesse de référence | 375 rpm |
Vitesse limite | 770 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |