Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL014964-A

  • ERIKS:13560374
  • Fabricant:4047643146753
Image 1
Ajouter à la liste

8 665,34 €/ Unitéhors TVA

10 485,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0149
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
118 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.7 kN
Charge statique
4.05 kN
Vitesse de référence
395 rpm
Vitesse limite
800 rpm
Nombre de séries
Deux rangée