Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL014956-A-C3

  • ERIKS:13251187
  • Fabricant:4054365458620
Image 1
Ajouter à la liste

5 721,89 €/ Unitéhors TVA

6 923,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0149
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
100 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.15 kN
Charge statique
2.65 kN
Vitesse de référence
520 rpm
Vitesse limite
940 rpm
Nombre de séries
Deux rangée