1 942,63 €/ Unitéhors TVA
2 350,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0149 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 69 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 580 kN |
Charge statique | 1.27 kN |
Vitesse de référence | 860 rpm |
Vitesse limite | 1410 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |