1 418,18 €/ Unitéhors TVA
1 716,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0149 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 69 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 570 kN |
Charge statique | 1.2 kN |
Vitesse de référence | 920 rpm |
Vitesse limite | 1480 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |