Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL014934-A

  • ERIKS:11835699
  • Fabricant:4012802511499
Image 1
Ajouter à la liste

1 091,52 €/ Unitéhors TVA

1 320,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0149
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
435 kN
Charge statique
930 kN
Vitesse de référence
1.01 rpm
Vitesse limite
1580 rpm
Nombre de séries
Deux rangée