834,74 €/ Unitéhors TVA
1 010,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0149 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 410 kN |
Charge statique | 820 kN |
Vitesse de référence | 1.2 rpm |
Vitesse limite | 1790 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |