Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL014928-A

  • ERIKS:11835695
  • Fabricant:4054364122782
Image 1
Ajouter à la liste

622,78 €/ Unitéhors TVA

753,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0149
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
270 kN
Charge statique
550 kN
Vitesse de référence
1.37 rpm
Vitesse limite
1950 rpm
Nombre de séries
Deux rangée