618,42 €/ Unitéhors TVA
748,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0149 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 50 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 260 kN |
Charge statique | 510 kN |
Vitesse de référence | 1.5 rpm |
Vitesse limite | 2090 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |