Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL014924-A-C3

  • ERIKS:23528118
  • Fabricant:4012802367645
Image 1
Ajouter à la liste

476,91 €/ Unitéhors TVA

577,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0149
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
45 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
222 kN
Charge statique
440 kN
Vitesse de référence
1.54 rpm
Vitesse limite
2260 rpm
Nombre de séries
Deux rangée