Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL014922-A

  • ERIKS:11835689
  • Fabricant:4012802417791
Image 1
Double Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

393,34 €/ Unitéhors TVA

475,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0149
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
198 kN
Charge statique
400 kN
Vitesse de référence
1.6 rpm
Vitesse limite
2500 rpm
Nombre de séries
Deux rangée