Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL014920-A

  • ERIKS:11835687
  • Fabricant:4054364122775
Image 1
Double Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

375,85 €/ Unitéhors TVA

454,78 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0149
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
191 kN
Charge statique
370 kN
Vitesse de référence
1.72 rpm
Vitesse limite
2700 rpm
Nombre de séries
Deux rangée