276,98 €/ Unitéhors TVA
335,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0149 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 153 kN |
Charge statique | 290 kN |
Vitesse de référence | 1.87 rpm |
Vitesse limite | 3050 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |