185,74 €/ Unitéhors TVA
224,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0149 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 106 kN |
Charge statique | 185 kN |
Vitesse de référence | 2.33 rpm |
Vitesse limite | 3900 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |