16 762,53 €/ Unitéhors TVA
20 282,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0148 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 100 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.35 kN |
Charge statique | 3.65 kN |
Vitesse de référence | 360 rpm |
Vitesse limite | 680 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |