Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL014876-A

  • ERIKS:24206980
  • Fabricant:4054365548185
Image 1
Ajouter à la liste

10 819,94 €/ Unitéhors TVA

13 092,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0148
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
100 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1320 kN
Charge statique
3500 kN
Vitesse de référence
375 rpm
Vitesse limite
710 rpm
Nombre de séries
Deux rangée