7 860,09 €/ Unitéhors TVA
9 510,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0148 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 870 kN |
Charge statique | 2.33 kN |
Vitesse de référence | 465 rpm |
Vitesse limite | 810 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |