2 948,91 €/ Unitéhors TVA
3 568,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0148 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 540 kN |
Charge statique | 1.37 kN |
Vitesse de référence | 650 rpm |
Vitesse limite | 1080 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |