1 749,24 €/ Unitéhors TVA
2 116,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0148 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 50 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 335 kN |
Charge statique | 840 kN |
Vitesse de référence | 850 rpm |
Vitesse limite | 1290 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |