1 285,98 €/ Unitéhors TVA
1 556,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0148 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 310 kN |
Charge statique | 730 kN |
Vitesse de référence | 1.03 rpm |
Vitesse limite | 1480 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |