937,44 €/ Unitéhors TVA
1 134,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0148 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 45 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 260 kN |
Charge statique | 600 kN |
Vitesse de référence | 1.18 rpm |
Vitesse limite | 1670 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |