711,28 €/ Unitéhors TVA
860,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0148 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 237 kN |
Charge statique | 560 kN |
Vitesse de référence | 1.2 rpm |
Vitesse limite | 1800 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |