Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045060-D-PP-2NR

  • ERIKS:14184359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16 559,31 €/ Unitéhors TVA

20 036,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
218 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
3000 kN
Charge statique
5800 kN
Vitesse limite
415 rpm
Limite de fatigue
650 kN
Poids
125.65 kg
B
218 mm
d
300 mm
D
460 mm
d1
347 mm
D1
453 mm
Nombre de séries
Deux rangée