Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045056-D-PP-2NR

  • ERIKS:14184240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13 630,06 €/ Unitéhors TVA

16 492,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
190 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
2600 kN
Charge statique
5200 kN
Vitesse limite
450 rpm
Limite de fatigue
590 kN
Poids
88.3 kg
B
190 mm
d
280 mm
D
420 mm
d1
305.5 mm
D1
413 mm
Nombre de séries
Deux rangée