12 979,97 €/ Unitéhors TVA
15 705,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 190 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 2600 kN |
Charge statique | 5200 kN |
Vitesse limite | 450 rpm |
Limite de fatigue | 590 kN |
Poids | 87.8 kg |
B | 190 mm |
d | 280 mm |
D | 420 mm |
d1 | 321 mm |
D1 | 413 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |