9 101,29 €/ Unitéhors TVA
11 012,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 190 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 2380 kN |
Charge statique | 4700 kN |
Vitesse limite | 475 rpm |
Limite de fatigue | 540 kN |
Poids | 83.13 kg |
B | 190 mm |
d | 260 mm |
D | 260 mm |
d1 | 305.5 mm |
D1 | 394 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |