Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045052-D-PP

  • ERIKS:13243283
  • Fabricant:4054369720655
Image 1
Ajouter à la liste

8 840,87 €/ Unitéhors TVA

10 697,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
190 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
2.38 kN
Charge statique
4.7 kN
Vitesse limite
475 rpm
Nombre de séries
Deux rangée