6 358,88 €/ Unitéhors TVA
7 694,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 160 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 1.63 kN |
Charge statique | 3.3 kN |
Vitesse limite | 530 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |