6 676,83 €/ Unitéhors TVA
8 078,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 160 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 1630 kN |
Charge statique | 3300 kN |
Vitesse limite | 530 rpm |
Limite de fatigue | 390 kN |
Poids | 54.92 kg |
B | 160 mm |
d | 240 mm |
D | 240 mm |
d1 | 279.5 mm |
D1 | 354 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |