Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045044-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243280
  • Fabricant:4054369524703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 692,39 €/ Unitéhors TVA

6 887,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
160 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
1570 kN
Charge statique
3050 kN
Vitesse limite
560 rpm
Limite de fatigue
370 kN
Poids
51.1 kg
B
160 mm
d
220 mm
D
220 mm
d1
260.5 mm
D1
334 mm
Nombre de séries
Deux rangée