5 422,55 €/ Unitéhors TVA
6 561,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 160 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 1570 kN |
Charge statique | 3050 kN |
Vitesse limite | 560 rpm |
Limite de fatigue | 370 kN |
Poids | 51.025 kg |
B | 160 mm |
d | 220 mm |
D | 340 mm |
d1 | 260 mm |
D1 | 334 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |